コクヨ
入金伝票B7ヨコ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
08432173
品番
テ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110
60mmピッチ穴付きとなっています。整理にはフラットファイル・綴込表紙・リングファイルをご使用下さい。
サイズ
B7・ヨコ型
枚数
100枚
寸法(縦×横)(mm)
88×125
紙質
上質紙
穴間隔(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08432173
テ-1
09520357
テ-1N
入金伝票 B7ヨコ型
コクヨ
1冊(100枚)
¥
119
税込
¥
131
価格が安くなりました。