ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
- 軸径(Φmm)
- 60
- 形状
- 角フランジ形ユニット
- グリスニップル
- シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
- 荷重種別
- 軽荷重用
- カバー
- 鋼板製カバー付
- 軸穴種別
- 円筒穴形
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03




















