曜日別特売

ソフトタイプスリング 基本使用荷重3t 保護布カラー:緑

ソフトタイプスリング 基本使用荷重3t 保護布カラー:緑 - TRUSCO

最も強靭な合成繊維長繊維糸を使用のため引張強度、耐久性、耐恍性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし、耐久性をアップ。
軽量で、作業能率もアップ、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつかないので扱いやすくなっています。

寸法(mm)
dΦ38
ベルト長さ(m)
3.0
使用荷重(t)
3
内容量
1個
注意
※ソフトタイプは内部の芯糸(白)が見えてきたら新しいものとお取り替えください。
※使用温度は100℃以下とし、常温を大幅に超えないで下さい。
※角張ったものを吊る時は、当てものをしてご使用ください。
※酸類のご使用はお避けください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292201S3-30
¥13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする