クラレファスニング
サイクルバンド(反射テープ付)
反射テープ付で夜間でも目立ちます。
用途
サイクリング時のパンツのすそ止め、ポンプ・ライト・水筒等の固定に。
長さ(mm)
300/400
幅(mm)
20/25
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×300/25×400
入数(本)
大サイズ:1、小サイズ:2
内容量
1セット(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00115679
CP-06
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください