布粘着テープ (LS)

布粘着テープ (LS) - ニチバン

段ボール包装用強粘着タイプで、手になじみやすく作業性も良好。軽い巻戻しと抜群の保持力でさらにつかいやすくなりました。コストダウンにも貢献します。無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
伸度(%)
7
テープ厚さ(mm)
0.25
主な用途
梱包用
支持体
スフ
粘着力(N/10mm)
5.56
引張強度(N/10mm)
53.2
粘着タイプ
強粘着
内容量
1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07274224No.123
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする