曜日別特売

DDK05鍔付きブッシュ

DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ - 大同メタル工業
(20件のレビュー)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

許容面圧(MPa)
最高:137
常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60
常用:15以下
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11
厚さ方向:30
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性内容量1個
全119種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08751321K5F0303-734.6(0.047~0.017)3(0~-0.3)
175
169
186(税込)
5日以内出荷
08751337K5F0305-734.6(0.047~0.017)5(0~-0.3)
185
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
08751346K5F0404-945.6(0.047~0.017)4(0~-0.3)
185
179
197(税込)
当日出荷
08751355K5F0406-945.6(0.047~0.017)6(0~-0.3)
185
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
08751364K5F0504-1057(0.053~0.023)4(0~-0.3)
185
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
08751373K5F0505-1057(0.053~0.023)5(0~-0.3)
175
169
186(税込)
当日出荷
08751382K5F0506-1057(0.053~0.023)6(0~-0.3)
175
169
186(税込)
当日出荷
08751391K5F0605-1268(0.053~0.023)5(0~-0.3)
180
179
197(税込)
当日出荷
08751407K5F0606-1268(0.053~0.023)6(0~-0.3)
180
179
197(税込)
当日出荷
08751416K5F0607-1268(0.053~0.023)7(0~-0.3)
190
189
208(税込)
当日出荷
08751425K5F0608-1268(0.053~0.023)8(0~-0.3)
190
189
208(税込)
当日出荷
08751434K5F0610-1268(0.053~0.023)10(0~-0.3)
190
189
208(税込)
当日出荷
08751443K5F0705-1379(0.053~0.023)5(0~-0.3)
190
189
208(税込)
翌日出荷
08751452K5F0707-1379(0.053~0.023)7(0~-0.3)
190
189
208(税込)
翌日出荷
08751461K5F0710-1379(0.053~0.023)10(0~-0.3)
200
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
08751477K5F0712-1379(0.053~0.023)12(0~-0.3)
220
209
230(税込)
翌日出荷
08751486K5F0806-15810(0.055~0.025)6(0~-0.3)
210
209
230(税込)
当日出荷
08751495K5F0808-15810(0.055~0.025)8(0~-0.3)
210
209
230(税込)
当日出荷
08751504K5F0810-15810(0.055~0.025)10(0~-0.3)
235
229
252(税込)
当日出荷
08751513K5F0812-15810(0.055~0.025)12(0~-0.3)
250
249
274(税込)
当日出荷
08751522K5F1006-181012(0.060~0.030)6(0~-0.3)
220
219
241(税込)
当日出荷
08751531K5F1007-181012(0.060~0.030)7(0~-0.3)
220
219
241(税込)
当日出荷
08751547K5F1008-181012(0.060~0.030)8(0~-0.3)
250
249
274(税込)
4日以内出荷
08751556K5F1010-181012(0.060~0.030)10(0~-0.3)
250
249
274(税込)
当日出荷
08751565K5F1012-181012(0.060~0.030)12(0~-0.3)
270
269
296(税込)
当日出荷
08751574K5F1015-181012(0.060~0.030)15(0~-0.3)
280
279
307(税込)
当日出荷
08751583K5F1206-201214(0.060~0.030)6(0~-0.3)
220
219
241(税込)
当日出荷
08751592K5F1207-201214(0.060~0.030)7(0~-0.3)
245
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
08751601K5F1208-201214(0.060~0.030)8(0~-0.3)
250
249
274(税込)
当日出荷
08751617K5F1210-201214(0.060~0.030)10(0~-0.3)
250
249
274(税込)
当日出荷
08751626K5F1212-201214(0.060~0.030)12(0~-0.3)
270
269
296(税込)
当日出荷
08751635K5F1215-201214(0.060~0.030)15(0~-0.3)
280
279
307(税込)
当日出荷
08751644K5F1220-201214(0.060~0.030)20(0~-0.3)
300
289
318(税込)
当日出荷
08751653K5F1410-221416(0.063~0.033)10(0~-0.3)
270
269
296(税込)
4日以内出荷
08751662K5F1412-221416(0.063~0.033)12(0~-0.3)
280
279
307(税込)
4日以内出荷
08751671K5F1415-221416(0.063~0.033)15(0~-0.3)
290
289
318(税込)
5日以内出荷
08751687K5F1420-221416(0.063~0.033)20(0~-0.3)
370
359
395(税込)
翌日出荷
08751696K5F1510-231517(0.073~0.038)10(0~-0.3)
280
279
307(税込)
当日出荷
08751705K5F1512-231517(0.073~0.038)12(0~-0.3)
290
289
318(税込)
6日以内出荷
08751714K5F1515-231517(0.073~0.038)15(0~-0.3)
300
289
318(税込)
当日出荷
08751723K5F1520-231517(0.073~0.038)20(0~-0.3)
380
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
08751732K5F1525-231517(0.073~0.038)25(0~-0.3)
440
418
460(税込)
翌日出荷
08751741K5F1610-241618(0.073~0.038)10(0~-0.3)
300
289
318(税込)
当日出荷
08751757K5F1612-241618(0.073~0.038)12(0~-0.3)
360
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
08751766K5F1615-241618(0.073~0.038)15(0~-0.3)
360
359
395(税込)
当日出荷
08751775K5F1620-241618(0.073~0.038)20(0~-0.3)
415
399
439(税込)
4日以内出荷
08751784K5F1625-241618(0.073~0.038)25(0~-0.3)
500
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
08751793K5F1810-261820(0.081~0.046)10(0~-0.3)
330
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
08751802K5F1812-261820(0.081~0.046)12(0~-0.3)
380
369
406(税込)
翌日出荷
08751811K5F1815-261820(0.081~0.046)15(0~-0.3)
390
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08751522
2025-12-02
用途: Assy部品の現物修理
自動車・二輪車・自転車関連業

経年で削れてガタの出た、BH5型レガシィのアクセルペダルブラケットに使いました。
純正ブッシュの対面の穴に当製品を仕様、修理費節約に加えてスムーズな操作感になり大変満足です。
商品ページに内外径はもちろん、各種緒元が子細に書いてあるので注文しやすいです。

1が参考にしています
2025-06-04
用途: 乗用草刈機の修理に使用。

乗用草刈機の修理に使用しています。前輪の軸受に使用していますが摩耗した為交換品として使用。

対象商品 : 08751531
2024-10-24
用途: バイクメンテナンス

ハーレーのクラッチハンドルにガタ付きが出始め調べたところ、樹脂カラーの摩耗が有り同じ樹脂カラーでは無く、ドライブッシュに変更。サイズもピッタリで大満足です。

対象商品 : 08751522
2023-05-09
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通には、このサイズがなくて、自作するしかないのですが、1個から購入できるし、涙が出ます。

対象商品 : 08751425
2023-03-08
用途: 機械のメンテ
高松サイクル自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高、配達も早く色々な種類を取り寄せて又使いたい。

対象商品 : 08751391
2022-10-06
用途: トラ車のレバー用ブッシュ

AJPレバーの上下2個の樹脂ブッシュと交換して使用。いい感じです。

対象商品 : 08751784
2022-05-05
用途: 機械回転部隙間

普通に使えてます。満足してます。これからも使用します。

対象商品 : 08751486
2020-12-25
用途: キャスターの車軸径を変更する為使用
製造業

キャスターの軸受穴を10Φから6Φに
小さくできる物を捜していたところ、
この製品を見つけました。
外径10Φのブッシュに8Φの
ブッシュを入れて使っています。
キャスターの固定金具よりブッシュが
高額になってしまったが、使い道が
無かったキャスターのタイヤに
役割を与える事ができたので、
満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする