曜日別特売

ガス置換デシケータージャンボ

ガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワンガス置換デシケータージャンボ - アズワン

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。

材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上下中央部には仕切りはありません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187832GD-SP1-5212-01574×517×1770560×483×1486
156,000
155,000
170,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187841GD-SS1-5212-02574×517×1770560×483×1486
171,000
170,000
187,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187857GD-WP1-5212-031152×517×17701138×483×1486
310,000
309,000
339,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09187866GD-WS1-5212-041152×517×17701138×483×1486
360,000
359,000
394,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする