振盪恒温水槽
コンパクトタイプで使いやすい振盪恒温水槽です。
小型で水量が少なく、短時間で恒温となり、即実験に対応できます。
仕様
外寸155×300×90mm
槽内寸125×170×70mm
アズワン品番1-5085-01
品名本体
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
温度範囲(℃)常温+5~60
本体質量(kg)4.4
型番SB-40D
モーターコンデンサー形3W
ヒーター(W)200
電源コード(m)1.8
温度精度±0.1℃(38℃時)
振盪数(min-1[r.p.m])20~150
プラグ3Pタイプ
振幅(mm)20
温度調節サーミスター時分割制御
内容量1台
槽内寸125×170×70mm