温水循環装置
- 付属品
- 蓋1枚、棚板1枚、ホースバンド2個、シリコーンチューブ10×14Φ 2本(40cm・100cm)
- 仕様
- 密閉系
- 質量(kg)
- 14
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- コンセント形状
- 2P
- コード長さ(m)
- 2.8
- 型番
- LCH-1K
- 最大揚程(m)(50/60Hz)
- 2.2/3.0
- 最大流量(L/min)(50/60Hz)
- 9.5/11
- ヒーター容量(kW)
- 1
- 温度制御
- PID方式
- 温度調節範囲(℃)
- 室温+15~90
- サイズ(mm)
- 260×410×460
- アズワン品番
- 1-6591-01
- 内容量
- 1台
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













