コンパクト循環恒温槽
- 付属品
- 槽カバー
- 材質
- ヒーター:ステンレス(SUS302)
- 質量(kg)
- 6
- 使用温度範囲(℃)
- 室温+5~150(-20~+150)℃ カッコ内外部冷却機使用時
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 最大流量(L/min)
- 17
- 最大吐出量
- 0.4kg/cm2
- 型番
- E103
- 安全装置
- 過熱防止装置・空だき防止装置・ポンプ動作異常感知装置
- 温度表示
- デジタル式 0.1℃単位
- 温度精度
- ±0.02℃
- 水槽容量(L)
- 2.5~3.5
- ヒーター容量(kW)
- 1
- 温度制御方式
- PID制御
- 外寸法(mm)
- 168×271×349
- アズワン品番
- 1-5524-01
- ノズル形状
- Φ13mmニップル
- 槽内撹拌
- 噴出ポンプ共用(5段階吐出能力切替可能)
- 材質(水槽)
- ステンレス(SUS304)
- 有効槽内寸法(mm)
- 135×105×130
- 内容量
- 1台
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













