曜日別特売

Twistarシリーズ バッテリー

Twistarシリーズ バッテリー - GSユアサ

GSYUASAの高級モデル。高性能・高信頼性のハイパフォーマンスバッテリー!!
【優れた低温始動性能】集電効率を高めたストラップ
【環境に配慮】リサイクル素材を積極的に採用
低温下でも高い始動性能を発揮します。
【安全・親切アクセサリー】インジケータ付、使用開始日をラベルに機材可能、安全液栓を採用

電圧(V)
12(液入充電済み)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)
形状
最大外形寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496602TW-30A19RTW-R187×127×162×182(上部)突出(長さ×幅×箱高×総高)187×127×162×1827.0
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496611TW-34A19RTW-R187×127×162×182(上部)突出(長さ×幅×箱高×総高)187×127×162×1828.0
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496627TW-34B17RTW-R187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)167×127×202×2278.0
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496636TW-40B19RTW-R187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)187×127×202×2279.0
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496645TW-44B19RTW-R187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)187×127×202×2279.5
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496654TW-50B24RTW-R238×129×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)238×129×202×22711.5
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496663TW-60B24RTW-R238×129×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)238×129×202×22712.5
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496672TW-50D20RTW-R202×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)202×173×202×22512.0
43,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
09496681TW-60D23RTW-R232×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)232×173×202×22515.0
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496697TW-75D23RTW-R232×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)232×173×202×22516.0
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496706TW-85D26RTW-R260×173×201×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)260×173×201×22518.5
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496715TW-105D31RTW-R305×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)305×173×202×22521.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496724TW-115D31RTW-R305×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)305×173×202×22521.5
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496733TW-30A19LTW-L187×127×162×182(上部)突出(長さ×幅×箱高×総高)187×127×162×1827.0
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496742TW-34A19LTW-L187×127×162×182(上部)突出(長さ×幅×箱高×総高)187×127×162×1828.0
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496751TW-34B17LTW-L187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)167×127×202×2278.0
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496767TW-40B19LTW-L187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)187×127×202×2279.0
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496776TW-44B19LTW-L187×127×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)187×127×202×2279.5
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496785TW-50B24LTW-L238×129×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)238×129×202×22711.5
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496794TW-60B24LTW-L238×129×202×227(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)238×129×202×22712.5
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496803TW-50D20LTW-L202×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)202×173×202×22512.0
43,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
09496812TW-60D23LTW-L232×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)232×173×202×22515.0
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496821TW-75D23LTW-L232×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)232×173×202×22516.0
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496837TW-85D26LTW-L260×173×201×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)260×173×201×22518.5
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496846TW-105D31LTW-L305×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)305×173×202×22521.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496855TW-115D31LTW-L305×173×202×225(上部)フラット(長さ×幅×箱高×総高)305×173×202×22521.5
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする