曜日別特売

パワーグリップタイミングベルト XL037形

パワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形 - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(8件のレビュー)

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。

用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
全253種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
内容量
253種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
歯数
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0952524150XL0371本-255.08012750037JIS K-6372・6373
1,320
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952525758XL0371本-295.080147.3258037JIS K-6372・6373
1,320
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952526660XL0371本-305.080152.460037JIS K-6372・6373
1,320
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952527570XL0371本-355.080177.870037JIS K-6372・6373
1,390
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952528474XL0371本-375.080187.9674037JIS K-6372・6373
1,450
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952529376XL0371本-385.080193.0476037JIS K-6372・6373
1,450
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952530278XL0371本-395.080198.1278037JIS K-6372・6373
1,450
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952531180XL0371本-405.080203.280037JIS K-6372・6373
1,450
709
780(税込)
当日出荷
返品不可
0952532782XL0371本-415.080208.2882037JIS K-6372・6373
1,470
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
0952533684XL0371本-425.080213.3684037JIS K-6372・6373
1,470
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952534588XL0371本-445.080223.5288037JIS K-6372・6373
1,470
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952535490XL0371本-455.080228.690037JIS K-6372・6373
1,470
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952536392XL0371本-465.080233.6892037JIS K-6372・6373
1,480
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952537294XL0371本-475.080238.7694037JIS K-6372・6373
1,480
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
0952538196XL0371本-485.080243.8496037JIS K-6372・6373
1,480
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
0952539798XL0371本-495.080248.9298037JIS K-6372・6373
1,480
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
09525406100XL0371本-505.080254100037JIS K-6372・6373
1,480
719
791(税込)
3日以内出荷
09525415102XL0371本-515.080259.08102037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525424104XL0371本-525.080264.16104037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525433106XL0371本-535.080269.24106037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525442108XL0371本-545.080274.32108037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525451110XL0371本-555.080279.4110037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
09525467114XL0371本-575.080289.56114037JIS K-6372・6373
1,510
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525476116XL0371本-585.080294.64116037JIS K-6372・6373
1,530
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525485118XL0371本-595.080299.72118037JIS K-6372・6373
1,530
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525494120XL0371本-605.080304.8120037JIS K-6372・6373
1,530
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525503122XL0371本-615.080309.88122037JIS K-6372・6373
1,640
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525512126XL0371本-635.080320.04126037JIS K-6372・6373
1,640
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265485132XL0371本-665.08335.28132037-
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525521128XL0371本-645.080325.12128037JIS K-6372・6373
1,640
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525537130XL0371本-655.080330.2130037JIS K-6372・6373
1,640
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
09525546136XL0371本-685.080345.44136037JIS K-6372・6373
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525555138XL0371本-695.080350.52138037JIS K-6372・6373
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525564140XL0371本-705.080355.6140037JIS K-6372・6373
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525573142XL0371本-715.080360.68142037JIS K-6372・6373
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525582146XL0371本-735.080370.84146037JIS K-6372・6373
1,700
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525591148XL0371本-745.080375.92148037JIS K-6372・6373
1,700
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525607150XL0371本-755.080381150037JIS K-6372・6373
1,700
829
912(税込)
4日以内出荷
09525616152XL0371本-765.080386.08152037JIS K-6372・6373
1,880
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525625154XL0371本-775.080391.16154037JIS K-6372・6373
1,880
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525634156XL0371本-785.080396.24156037JIS K-6372・6373
1,880
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525643158XL0371本-795.080401.32158037JIS K-6372・6373
1,880
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525652160XL0371本-805.080406.4160037JIS K-6372・6373
1,880
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525661162XL0371本-815.080411.48162037JIS K-6372・6373
1,890
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525677164XL0371本-825.080416.56164037JIS K-6372・6373
1,890
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525686166XL0371本-835.080421.64166037JIS K-6372・6373
1,890
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525695170XL0371本-855.080431.8170037JIS K-6372・6373
1,890
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525704172XL0371本-865.080436.88172037JIS K-6372・6373
1,940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
09525713174XL0371本-875.080441.96174037JIS K-6372・6373
1,940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
09525722176XL0371本-885.080447.04176037JIS K-6372・6373
1,940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 旋盤動力伝達ベルト交換
有限会社中島コンサルタント

旋盤のスピンドルに行く部分のベルトが傷んでハ飛びする場合が出てきたので交換用に購入、互換性はありましたので簡単な作業でした。まだ耐久性はわかりません。

対象商品 : 09525381
2025-05-15
用途: 包丁研ぎのベルト
鬼塚畳店製造業

凄く敏速な対応で感謝してます、素材も良く長持ちしそうです
本当に助かりました。

対象商品 : 09525607
2021-11-30
用途: ベルトサンダーに使用
その他業種

ベルトサンダーの駆動替えベルトとして使用していますが、非常に良い商品です。

対象商品 : 09525372
2021-07-12
用途: 機材の修理
サービス業

機材のベルトが破断したので交換修理です。
メーカー違いで同サイズを2つ購入してみました。

対象商品 : 09525564
2020-02-15
用途: 芝刈り機用ベルトとして
電気・ガス・熱供給・水道業

強い回転力が十分に伝わり、芝刈りが楽になりました。

対象商品 : 09525695
2019-06-19
用途: 旋盤駆動ベルトの代用

中華卓上旋盤の駆動ベルトの代用に使いました。特に問題は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 09525415
2015-10-08
用途: 芝刈り機の作業
農・林・水産業

補修用部品として購入。回転が確実に伝わり能率良く快適に使用しています。

対象商品 : 09525607
2014-09-03
用途: 小型モーターの出力取り出し
クレイランド

ケブラー入りで高強度、軽いのでパワーロスも少なく小型モーターでも安心度が高い。
問題は耐久性ですがこれに付いてはこれからの問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする