曜日別特売

パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) - TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用) - TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用) - TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用) - TECH
(121件のレビュー)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。
特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。
タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。
全てのタイヤに使用できます。
強力加硫セメントと併せてご利用下さい。

適合乗用車長さ(mm)95
注意
※適正空気圧300kPa以上のタイヤには使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
釘穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09611594220 (Sサイズ)1箱(50本)MAX 4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09611603222 (Lサイズ)1箱(50本)MAX 6
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62009894220-101袋(10本)MAX 4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62009903222-51袋(5本)MAX 6
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09611594
2026-01-16
用途: パンク修理時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

当店の修理キットはいつも、このメーカーと決めています。今まで修理跡のエア漏れ発生なども無く安心して使用出来ます

2025-09-02
用途: 失敗の確立が減る
自動車・二輪車・自転車関連業

過去においてのパンク修理ですと失敗がつき物でしたが
コチラを使う様になってから失敗率0%を更新しています。
保管環境にもよると思いますが
未開封であっても2年くらいが消費期限と考えており
自分でパッケージに購入年月日のステッカーを作って管理しています。

2025-06-29
用途: 自動車のパンク修理
有限会社箕村モータース商会

安定の性能でいつもこれ一択です。 無くなる前に買わないとなので気を付けています。

2025-09-24
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っています。こちらの商品は、通常のパンク修理であれば、問題なく使用できます。

2024-10-29
用途: パンク修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで失敗したことのない商品です。修理後のクレームもありません。

2024-10-07
用途: パンク修理
サービス業

強力加硫セメントとセットで使っています。硬化も早く、タイヤがすり減ってもなかなか穴がまた開かないタフさが魅力です。

対象商品 : 62009903
2024-02-21
用途: パンク修理

何度も使ってますが失敗無く漏れも起きず良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 62009894
2024-04-28
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なスティックを使用したがパーマキュアが一番いい様に思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする