IH調理器 クリーンクッカー

IH調理器 クリーンクッカー 象印マホービン

熱や衝撃に強く美しい「クリアガラスプレート」天面プレートに、熱や衝撃に強い結晶化ガラス(クリアガラス)を採用。
フラットなのでお手入れもしやすくなっています。
煮くずれを抑えてじっくり味をしみ込ませる「煮込みモード」
お湯が沸いたら自動電源オフ「湯沸かしキー」
「お知らせメロディー」つき
保温から強火まで、きめ細かく設定できる「7段階火力調節」
一定温度でカラッと揚げられる「揚げ物キー」(140℃~ 200℃)
調理タイマーつき(1分~9時間55分)
点字表示つき
安全機能(切り忘れ防止機能、なべなし検知機能、小物検知機能、異常温度上昇防止機能、マグネットプラグ)

質量(kg)2.8 ブラウン 消費電力(W)1300 温度調節範囲(℃)140~200(揚げ物キー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×55 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09964927 EZ-FS35 TA
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする