バッテリークリップ赤黒S

バッテリークリップ赤黒S エーモン
(24件のレビュー)

安全・安心なフルーカバータイプクリップ。ハンダ付けしやすいスチール製です。

用途バッテリーからの簡易的な電源取り出しに。 電流(A)30(MAX) 赤/黒 材質(本体)スチール、(グリップ)塩化ビニール 全長(mm)90 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09934626 1685
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934626 1685 33030444 BC-25CR BC-25CR ブースタークリップ Meltec(大自工業) 33030444 ブースタークリップ Meltec(大自工業) 1個 319 税込351 赤単品の同等品となります。(使用電流は25A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09934626
2021-08-15
用途:
12Vバッテリのクリップ

12Vバッテリのクリップとして使用しました。丁度よい大きさです。

対象商品:
09934626
2020-08-15
用途:
バッテリー からの充電用です、また充電器交換用です

なかなか 小型品が無く また 赤黒セットに
なっており 具合よいです。

対象商品:
09934626
2019-08-13
用途:
クルマの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車載電装品のチェックやトラブルシュートのため、バッテリから直接電装品に電源を供給できるように、テストハーネス(先端部をギボシ端子やクリップなどとしたもの)を取り付けて使用。
 Dポールにしっかりと噛み付いてくれて安定感があります。クリップ先端まで樹脂でカバーされているので安心感もあります。樹脂カバーが若干ずれやすい(脱げやすい)点は改善の余地ありかな。

対象商品:
09934626
2019-06-26
用途:
工作に使用

手頃な価格なのでリピートしています。満足です。ただ、海で使うので何年持ちこたえるかな?

対象商品:
09934626
2019-04-03
用途:
商品製作

バッテリ接続にはとてもいいです。今後さびが発生すると思いますが、どの程度になりか?当面は使用後の洗浄をしっかりして。さびの発生具合を見たいと思ってます

対象商品:
09934626
2018-12-12
用途:
自動車整備
有限会社三協自動車 様

現在使っているバッテリーテスターのグリップ力が弱くなってきたのと接触部が錆びてきたので交換しましたが今まで使っていたクリップとほぼ同じ大きさでグリップ力もあり満足してます。

対象商品:
09934626
2019-10-07
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

バッテリーを充電する際に使用しました。しっかりと掴めて問題ありませんでした。

対象商品:
09934626
2018-09-25
用途:
ソーラーパネルよりバッテリー充電用
農・林・水産業

ソーラーパネルよりバッテリーに充電用に1年中外で充電してるので腐食するので交換用に購入致しました。元々ついているものは、小さくすぐ腐食するのでこれは長持ちするし良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする