Magnatec Diesel 10W-40 CF

Magnatec Diesel  10W-40 CF カストロール
(3件のレビュー)

驚異のエンジン保護性能で、クルマのベストコンディションを持続させます。
省燃費と良好なレスポンスを実現したディーゼルエンジン専用オイルです。
インテリジェンス分子が、圧縮比の高いディーゼルエンジン内でも、磨耗の大きい場所を感知して強力に保護します。

用途4輪車用ディーゼルエンジン専用 SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09954576 14256 1缶(20L) CF
オープン
 
 
取扱い終了
37682391 - 1缶(1L) CF
オープン
 
 
取扱い終了
01382413 - 1缶(4L) CF Performance
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37682391
2019-03-20
用途:
ヤンマー2GM用エンジンオイルとして使用
その他業種

メーカー指定の純正オイルではないが、エンジンのかかり具合、レスポンス等も特に問題なく動いている。

対象商品:
09954576
2018-03-08
用途:
ランクル70 1HZのオイル交換

始動後、アイドリング時のタペット音が軽減しました。過走行車のエンジン保護に良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09954576
2011-10-15
用途:
自家用ディーゼル車に使用。

5000kmごとの交換。始動時の回転が軽くなり、冬季の始動はとくに良好。エンジン音が静かになる、走行時のエンジン内抵抗の低減が、わかるほど、軽くなり、燃費も大幅改善する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする