タイミングベルト L150形

タイミングベルト L150形 - 三ツ星ベルト

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09998667124L15033314.3312.4
7,410
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998676135L15036342.9013.5
8,120
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998685150L15040381.0015
8,120
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998694165L15044419.1016.5
8,840
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
09998703173L15046438.1517.3
8,840
4,798
5,278(税込)
65日以内出荷
09998712180L15048457.2018
8,840
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998721187L15050476.2518.7
8,840
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998737210L15056533.4021
9,690
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998746217L15058552.4521.7
9,690
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998755225L15060571.5022.5
9,970
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998764232L15062590.5523.2
10,430
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998773240L15064609.6024
10,520
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998782255L15068647.7025.5
10,880
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998791265L15071676.2826.5
11,440
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998807270L15072685.8027
11,440
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998816277L15074704.8527.7
11,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998825285L15076723.9028.5
11,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998834300L15080762.0030
12,250
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998843315L15084800.1031.5
12,430
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998852320L15085809.6332
12,430
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998861322L15086819.1532.2
12,430
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998877334L15089847.7333.4
13,880
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998886337L15090857.2533.7
13,880
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998895345L15092876.3034.5
13,880
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998904360L15096914.4036
14,510
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998913367L15098933.4536.7
14,510
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998922375L150100952.5037.5
15,310
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998931382L150102971.5538.2
15,310
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998947390L150104990.6039
15,310
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998956394L1501051000.1339.4
16,250
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998965398L1501061009.6539.8
16,250
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998974420L1501121066.8042
16,250
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998983427L1501141085.8542.7
17,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09998992435L1501161104.9043.5
17,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999001450L1501201143.0045
17,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999017454L1501211152.5345.4
17,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999026480L1501281219.2048
17,950
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09999035510L1501361295.4051
18,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999044525L1501401333.5052.5
19,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999053540L1501441371.6054
19,790
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999062548L1501461390.6554.8
21,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999071581L1501551476.3858.1
21,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09999087600L1501601524.0060
21,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999096630L1501681600.2063
21,410
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999105653L1501741657.3565.3
21,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999114660L1501761676.4066
22,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999123697L1501861771.6569.7
24,490
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999132731L1501951857.3773.1
24,490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09999141934L1502492371.7293.4
24,490
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
099991571174L1503132981.33117.4
30,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする