曜日別特売

スピードフラッシュ

スピードフラッシュ - 武蔵ホルト
(40件のレビュー)

速効性のラジエータ洗浄剤です。サビや泥を取り除き、オーバーヒートの原因となるものを流してきれいにします。ゴムホース・金属部も傷つけることなくご使用になれます。又、クーラントや不凍液の使用前後の洗浄にも適しています。

危険物の類別
非危険物
内容量
1本(250mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963335MH304
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09963335MH30479818281MH334画像準備中スピードフラッシュ武蔵ホルト1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: クーラント交換前に使用
その他業種

クーラント交換前に規定量入れて100kmほど走行
その後にクーラント交換しました
検証できたわけではないので、効果は不明です

2025-01-27
用途: 自動車等の整備
サービス業

ラジエター交換時に流路内をクリーニングしました。
お安くて助かります。

対象商品 : 09963335
2024-01-22
用途: 比べても安価!
サービス業

ラジエターの交換の際は裏側の説明ににも書かれているので同量拔いて、毎回注入して1日走らせて、次の日に1度抜いて、さらに2、3回清掃作業して、新しいLLCを注入しています。DIYでできています。やり方はユーチューブ見ながらですが色んな人の説明も聞いてやり方を見てやれば素人でもOKです!

対象商品 : 09963335
2023-08-15
用途: JA11ジムニーメンテナンス
株式会社 東発金沢営業所 様(運輸・通信業)

JA11ジムニーのヒーターバルブを新品で交換したのですが、一カ所どうしてもホースとの継ぎ目から漏れが止まらずこれを使用してみました。
翌日には漏れはピタリと止まり、暫くした現在も漏れは見当たりません。
必要以上に入れ過ぎない事をお勧めします。

対象商品 : 09963335
2023-06-21
用途: ラジエターの錆に

この価格で買えるのでいつもありがたく思っています。
エンジンも痛めず安心出来る、さすがロングセラー商品です。

1人が参考にしています
2022-12-01
用途: DIY 自分でやって見ました
サービス業

ユーチューブや自分でやってみる人のを見て家の古い軽自動車に使用しましたが、びっくりするぐらいサビや汚れが出てきれいになりました。この商品は買いですね!!!
それにホームセンターなんかよりモノタロウの方が安いですからね!

対象商品 : 09963335
2022-06-19
用途: ラジエーター洗浄
製造業

社外ラジエーターの赤錆のような汚れが綺麗になりました。ワコーズのものと迷ったのですが、洗浄は大差ないかと思い、安い商品を。しかし、「高い商品だったらもっと汚れが取れたのかも」と思ってしまったので、僕のような方は高い商品を選択するのもアリだと思います。

対象商品 : 09963335
2022-09-19
用途: トラックのメンテナンス

トラックのフラッシングで使用しました。
冷却水容量が約10Lと多いですが、5~10Lに1本となっていたので選びました。
排出された色から、かなり汚れが取れたように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする