クーラントトリートメント

クーラントトリートメント - 武蔵ホルト
(5件のレビュー)

2年以上使用したクーラント液の防錆効果を復活させます。消泡性が向上し、オーバーヒートを予防します。

危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
注意
※スーパークーラントには適応いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963371MH319
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09963371MH31920322776MH321MH319 クーラントリファイン 武蔵ホルト 20322776クーラントリファイン武蔵ホルト1本(250mL)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-22
用途: フォークリフトのクーラントに添加

年代物のフォークリフトに使用しました。
クーラントの抜き替え作業でドレンを触って壊したら怖いので復活剤を投入しました。
予め添加剤分を抜いて投入するだけなのでお手軽です。

対象商品 : 09963371
2018-04-02
用途: クーラントの復活剤として。
自動車・二輪車・自転車関連業

前回の車検時はクーラントを交換しましたので、今回の車検時は交換せずこちらを投入してみました。

1が参考にしています
対象商品 : 09963371
2016-01-04
用途: LLC延命
教育・研究機関

以前から使用しており、普通のLLCにクーラントトリートメントの補充だけで、7年ほどLLCの交換をせずに済ませてきましたが、交換時に排出されたLLCにはサビや汚れ等も見られず、とても綺麗でした。年間走行距離が2000km程度だったからということもあるかもしれませんが、少なくとも途方の使い方では充分な効果が得られています。最近近所のお店で手に入らなくなったので、モノタロウさんで見つけられて良かったです。価格は近所で売っていたときと同じくらいなので、安ければなお嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963371
2015-08-19
用途: スーパークーラントには使えません。

スーパークーラントには使えません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
注意書きに追加させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。

対象商品 : 09963371
2014-10-06
用途: LLCの消泡、LLC交換の作業時間短縮
自動車・二輪車・自転車関連業

LCCのメンテナンスにも使ってもいいが、
エア抜きが大変な車に、
エア抜きしながらがらこれを入れると
結構速くエアが抜けますよ。
あと、いつまでもダッシュボードから
ちょろちょろ流れる音がする車にも
ある程度効きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする