クーラントトリートメント

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09963371 品番MH319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2年以上使用したクーラント液の防錆効果を復活させます。消泡性が向上し、オーバーヒートを予防します。

危険物の類別非危険物
注意
※スーパークーラントには適応いたしません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09963371 MH319 20322776 MH321 クーラントリファイン 武蔵ホルト クーラントリファイン 武蔵ホルト 1本(250mL) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-22
用途:
フォークリフトのクーラントに添加

年代物のフォークリフトに使用しました。
クーラントの抜き替え作業でドレンを触って壊したら怖いので復活剤を投入しました。
予め添加剤分を抜いて投入するだけなのでお手軽です。

対象商品:
09963371
2018-04-02
用途:
クーラントの復活剤として。
自動車・二輪車・自転車関連業

前回の車検時はクーラントを交換しましたので、今回の車検時は交換せずこちらを投入してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
09963371
2016-01-04
用途:
LLC延命
教育・研究機関

以前から使用しており、普通のLLCにクーラントトリートメントの補充だけで、7年ほどLLCの交換をせずに済ませてきましたが、交換時に排出されたLLCにはサビや汚れ等も見られず、とても綺麗でした。年間走行距離が2000km程度だったからということもあるかもしれませんが、少なくとも途方の使い方では充分な効果が得られています。最近近所のお店で手に入らなくなったので、モノタロウさんで見つけられて良かったです。価格は近所で売っていたときと同じくらいなので、安ければなお嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09963371
2015-08-19
用途:
スーパークーラントには使えません。

スーパークーラントには使えません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
注意書きに追加させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。

対象商品:
09963371
2014-10-06
用途:
LLCの消泡、LLC交換の作業時間短縮
自動車・二輪車・自転車関連業

LCCのメンテナンスにも使ってもいいが、
エア抜きが大変な車に、
エア抜きしながらがらこれを入れると
結構速くエアが抜けますよ。
あと、いつまでもダッシュボードから
ちょろちょろ流れる音がする車にも
ある程度効きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする