コニシ コニシの 接着剤・補修材 コニシの 接着剤 コニシの 木工用接着剤 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 注文コード (1件のレビュー) 水性。健康住宅対応。乾燥後透明。乾燥後切削可。 用途建築内装木工事・木製家具・建具の製作。 主な用途木工用 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ 内容量1缶(3kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40640 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09991317 40640 ¥1,670 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン 税込¥714~ ¥649~ 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン 税込¥4,068~ ¥3,698~ 木工用速乾ミツエボンド ミツエ 税込¥186 ¥169 バスケットへ 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ 税込¥10,668~ ¥9,698~ エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ボンドキッチンパネル用 コニシ 税込¥8,028~ ¥7,298~ (4) ボンド CF530N コニシ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンド 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンド 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン 税込¥1,099~ ¥999~ (2) 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ (1) 床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン 税込¥967~ ¥879~ (7) 急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド コノエ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 強力瞬間接着剤 多用途 清和産業 税込¥109 ¥99 バスケットへ 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド 税込¥3,298~ ¥2,998~ エポキシ樹脂系接着剤 2016F スリーボンド 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材接着剤木工用接着剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 09991317 2013-05-01 用途: 天井貼り付け工事 木工用ボンドで多くを語ることはできない、ただ値段が安かったので大変満足している。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「接着剤」にはこんなカテゴリがあります 瞬間接着剤 弾性接着剤 紫外線硬化 ホビー用接着剤 木工用接着剤 建築用 剥離剤 プライマー/硬化促進剤 エポキシ系接着剤 ゴム系接着剤 特殊接着剤 ガン ホットメルト接着剤 シェアする マイページ 最近見た商品