曜日別特売

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) - NGK(日本特殊陶業)
(68件のレビュー)

一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップタイプ
付属品
ケーブル外径(Φmm)
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09991152L1BLタイプ(90°)(ケーブル)ブルー
(キャップ)ブルー
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09991161L3RLタイプ(90°)ケーブル)ワインレッド
(キャップ) ワインレッド
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09991177V1B120°タイプ(ケーブル)ブルー
(キャップ)ブルー
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
35577455L2KLタイプ(90°)(ケーブル)イエロー
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
35577464L4KLタイプ(90°)(ケーブル)ブラック
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35577473V2K120°タイプ(ケーブル)イエロー
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
35577482V3R120°タイプ(ケーブル)ワインレッド
(キャップ)ワインレッド
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35577491V4K120°タイプ(ケーブル)ブラック
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35577507S4Kストレートタイプ(ケーブル)ブラック
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
35577516X4K102°タイプ(ケーブル)ブラック
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
35577525S2Kストレートタイプ(ケーブル)イエロー
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
35577534S3Rストレートタイプ(ケーブル)ワインレッド
(キャップ)ワインレッド
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
35577543X1B102°タイプ(ケーブル)ブルー
(キャップ)ブルー
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
35577552X2K102°タイプ(ケーブル)イエロー
(キャップ)ブラック
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
35577561S1Bストレートタイプ(ケーブル)ブルー
(キャップ)ブルー
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
58116931HA1B-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116947HA3R-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116956HB1B-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116974HC1B-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116983HC3R-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116992HD1B-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58117001HD3R-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58117017KA1B-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58117026KA3R-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58117044KB3R-----
16,560
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58116965HB3R-----
16,560
取扱い終了
代替品有
58117035KB1B-----
16,560
取扱い終了
代替品有
35577577X3R102°タイプ(ケーブル)ワインレッド
(キャップ)ワインレッド
専用ケーブルジョイント、ターミナルナット8550
3,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58116965HB3R75928704HB3R画像準備中スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました
58117035KB1B75928887KB1B画像準備中スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: バイクメンテナンス
橋本農産農・林・水産業

現在使用している部品がかなり古くなったので交換しました色も鮮やかなブルーで見た目も良くけーぶるは1mmほど太かったのですが差し込み部分をほんの少し削ってとりつけました。始動性もよくなりました

対象商品 : 09991161
2022-11-27
用途: 純正と交換
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと始動性は良かったのですが、さらなに始動性が良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09991152
2022-05-26
用途: バイクのチューンアップに
株式会社テクノスクリエイト

特に体感するほどの効果は感じられませんが、自己満足の世界なのでOK

対象商品 : 35577464
2022-05-21
用途: カブ50に取り付け
卸売・小売業

スプロケットと同時に変えたから
効果は分かりにくいが
悪いはずは無い 30年前のカブが ほぼキック一発始動するのだから

対象商品 : 09991177
2022-02-11
用途: バイクのメンテナンス
製造業

セロー225のケーブルが破損したので、これに交換しました。
交換作業も簡単でいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35577464
2021-11-25
用途: バイク
gash

現状劣化が酷いので購入いたしました。助かりました。

対象商品 : 35577473
2022-04-08
用途: バイクの点火
電気・ガス・熱供給・水道業

従来のコイルとの相性がやや不安なのでコイル一体型と取り替えました。

対象商品 : 35577491
2021-08-13
用途: GN125Hに取付け

純正をイリジウムIXプラグと一緒に交換しました。
アイドリングが安定、トルクが増し高回転もよく回るようになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする