曜日別特売

先曲りラジオペンチ

先曲りラジオペンチ - トップ工業

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
先端部は加工し易い45°ベントタイプです。
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。

用途
弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。
呼び寸法(mm)
150
先端
先曲り
切断能力(Φmm) 軟線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
バネ
有り
内容量
1本
注意
※切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
※グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10080445RB3-150
6,550
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする