高耐久ラッカースプレー

高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン高耐久ラッカースプレー - アサヒペン
(362件のレビュー)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
油性 or 水性
特性
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100843831本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084392黄色1本(300mL)黄色屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084401グレー1本(300mL)グレー屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
100844171本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
100844261本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
100844351本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084444こげ茶1本(300mL)こげ茶屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
100844531本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084462ピンク1本(300mL)ピンク屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084471アイボリー1本(300mL)アイボリー屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084487透明(クリヤ)1本(300mL)透明(クリヤ)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084496ツヤ消し黒1本(300mL)ツヤ消し黒屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
779
857(税込)
当日出荷
10084505ツヤ消しクリヤ1本(300mL)ツヤ消しクリヤ屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084514ブラウン1本(300mL)ブラウン屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
100845231本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,500
819
901(税込)
当日出荷
10084532ゴールド1本(300mL)ゴールド屋内外木部屋内外油性超速乾-
1,850
998
1,098(税込)
当日出荷
326127811ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612797黄色1ケース(300mL×12本)黄色屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612806グレー1ケース(300mL×12本)グレー屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
326128151ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
326128241ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
326128331ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612842こげ茶1ケース(300mL×12本)こげ茶屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
326128511ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612867ピンク1ケース(300mL×12本)ピンク屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612876アイボリー1ケース(300mL×12本)アイボリー屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
32612885透明(クリヤ)1ケース(300mL×12本)透明(クリヤ)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612894ツヤ消し黒1ケース(300mL×12本)ツヤ消し黒屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612903ツヤ消しクリヤ1ケース(300mL×12本)ツヤ消しクリヤ屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
32612912ブラウン1ケース(300mL×12本)ブラウン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
326129211ケース(300mL×12本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
32612937ゴールド1ケース(300mL×12本)ゴールド屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
18850317オレンジ1本(300mL)オレンジ屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
188503261本(300mL)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
18850335ウルトラマリン1本(300mL)ウルトラマリン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
18850344ローングリーン1本(300mL)ローングリーン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
18850353ライトブラウン1本(300mL)ライトブラウン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
919
1,011(税込)
当日出荷
18850362スモークブルー1本(300mL)スモークブルー屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
18850378バイオレット1本(300mL)バイオレット屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
18850387オールドグリーン1本(300mL)オールドグリーン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
1,500
819
901(税込)
当日出荷
50777285バイオレット1箱(6本)バイオレット屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
50777294オレンジ1箱(6本)オレンジ屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50777310ウルトラマリン1箱(6本)ウルトラマリン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
507773191箱(6本)屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
50777328オールドグリーン1箱(6本)オールドグリーン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50777337スモークブルー1箱(6本)スモークブルー屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50777346ローングリーン1箱(6本)ローングリーン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50777355ライトブラウン1箱(6本)ライトブラウン屋内外木部屋内外油性超速乾アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高耐久ラッカースプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:362
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 金属の塗装

耐久性はわかりませんが塗りやすくていいです
素人ですがきれいに塗れました

対象商品 : 10084496
2025-08-30
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

錆びついたワイパーアーム塗装に使っています。塗装は大変やりやすくキレイに塗れます。思ってた以上に艶消しでした。

対象商品 : 10084487
2025-04-30
用途: バイク部品の塗装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのサイドカバー(樹脂)、リアフェンダー(金属)の塗装後に上塗りしました。
スプレーは使いやすく、タレ難いので結構勢い良く吹付けしましたが問題なく塗装できました。
若干艶が弱い気がしますが、艶々を望んでいる方以外には問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10084383
2025-07-15
用途: 車のタイヤハウス内部の塗装に使用
運輸・通信業

タイヤハウス内にでたサビを目立たなくする為に使用しました
若干色の違いがありますがタイヤハウス内部なのでまわりから見えないのでそれなりに気にならないです
気になる箇所からボカシ塗りまでできました

2025-05-21
用途: 鉄扉の塗装
サービス業

塗りやすくてカラーバリエーション豊富
耐久性も悪くない感じであるが、特段 スゴイ でもない感じ
使い易い(塗りやすい)が一番の魅力

対象商品 : 10084487
2025-07-05
用途: メンテナンス
建設業・工事業

クリヤ剥がれの補修に使用、塗った感じは液ダレも少なく使いやすいです。

対象商品 : 10084435
2025-03-25
用途: バイクの小物塗装

スプレーガン使うには小さすぎるパーツに使用してます比較的塗膜が丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 10084487
2025-03-29
用途: 製作した物への防水や腐食軽減の為
サンキライ.エレック

価格的にも妥当で、使用感も非常に綺麗な仕上がりになるので定期的に購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする