曜日別特売

アスペンラッカースプレー

アスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペンアスペンラッカースプレー - アサヒペン
(139件のレビュー)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
油性 or 水性
特性
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100846631本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
839
923(税込)
当日出荷
10084672黄色1本(300mL)黄色屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
839
923(税込)
当日出荷
10084681ねずみ色1本(300mL)グレー(ねずみ色)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
100846971本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
100847241本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
100847421本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
839
923(税込)
当日出荷
100847511本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084767こげ茶1本(300mL)こげ茶屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
100847761本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
839
923(税込)
当日出荷
10084785ピンク1本(300mL)ピンク屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084794オレンジ1本(300mL)オレンジ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084803ベージュ1本(300mL)ベージュ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084812ウルトラマリン1本(300mL)ウルトラマリン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084821アイボリー1本(300mL)アイボリー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084837エメラルド1本(300mL)エメラルド屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084846シルバーグレー1本(300mL)シルバーグレー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084855ローングリーン1本(300mL)ローングリーン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084864透明クリヤ1本(300mL)透明クリヤ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084873ツヤ消し黒1本(300mL)ツヤ消し黒屋内外木部屋内外油性ツヤ消ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
10084882ツヤ消しクリヤ1本(300mL)ツヤ消しクリヤ屋内外木部屋内外油性ツヤ消ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
100848911本(300mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
18855804-1本(300mL)金(新)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
50323427スチールグレー1本(300mL)スチールグレー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
50323436ツヤ消し白1本(300mL)ツヤ消し白屋内外木部屋内外油性ツヤ消ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
50323445ライトブラウン1本(300mL)ライトブラウン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
50323454ブラウン1本(300mL)ブラウン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
50323463ミルキーホワイト1本(300mL)ミルキーホワイト屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
50323472スカイブルー1本(300mL)スカイブルー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,280
759
835(税込)
当日出荷
18855594-1本(420mL)ウルトラマリン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855603-1本(420mL)透明クリヤ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855612-1本(420mL)ピンク屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855628-1本(420mL)オレンジ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855637-1本(420mL)ベージュ屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855646-1本(420mL)アイボリー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855655-1本(420mL)エメラルド屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855664-1本(420mL)シルバーグレー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855673-1本(420mL)ローングリーン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855682-1本(420mL)ツヤ消しクリヤ屋内外木部屋内外油性ツヤ消ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855698-1本(420mL)ツヤ消し白屋内外木部屋内外油性ツヤ消ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
当日出荷
18855707-1本(420mL)ミルキーホワイト屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
当日出荷
18855716-1本(420mL)スチールグレー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
当日出荷
18855725-1本(420mL)ライトブラウン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
当日出荷
18855734-1本(420mL)ブラウン屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18855743-1本(420mL)スカイブルー屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
889
978(税込)
当日出荷
18855752-1本(420mL)金(新)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,650
999
1,099(税込)
当日出荷
18855768-1本(420mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855777-1本(420mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855786-1本(420mL)こげ茶屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
18855795-1本(420mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
896916375685021本(420mL)屋内外木部屋内外油性ツヤ有りニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1,500
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 塗装作業時
サービス業

1分以上振っても乾くと白い斑点ができることがある 冬なので寒いからと考えてあっためてから使用してみると改善されてるみたいです。ただ かなりあっためないといけないので評価は低いです。つや有りの方はならないので残念です。

2026-02-17
用途: 作業全般に使用
農・林・水産業

多方面に錆止めとして、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2026-02-25
用途: 塗装剥がれ補修
製造業

カラーバリエーションも多く、下手な作業でも綺麗に仕上がる良い商品です。

2026-01-16
用途: 製品塗装用
製造業

発色がとても良い。品質もよく、製造現場ではこちらの商品を指定で購入させていただいております。

2025-10-17
用途: ベニヤ板に塗布
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ベニヤ板の毛羽立ちに対して、これを防ぐために購入。以前油性の物を使ったのですが、乾きが遅かったので、今回はラッカーで簡易に塗装。乾きが早く、ちょっとしたものには、これで十分です。

2025-09-18
用途: 塗装作業時
広瀬建築設計事務所サービス業

試し吹きで色違いが、分かりました。後日改めて注文しますので、お願いいたします。

1が参考にしています
2025-11-12
用途: 鉄製品のつや消し
株式会社掃雲堂卸売・小売業

安定の品質。匂いが柔らか。もう少し大きいものが有れば更にありがたいです。

2025-09-04
用途: 現場の位置付け
サービス業

作業現場の舗装面や土の面などに位置づけとして使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする