曜日別特売

シャフトカラースリットタイプ

シャフトカラースリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースリットタイプ - KANA(片山チエン)
(4件のレビュー)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296002KSC0308-SL8315314.534.53.4
380269
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296011KSC0408-SL8415314.534.53.4
380269
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296027KSC0508-SL8520316473.4
400289
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296036KSC0608-SL8620316463.4
400289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296045KSC0610-SL106203.7516464.5
400289
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296054KSC0808-SL882531.58573.4
460309
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296063KSC0810-SL108253.751.58594.5
460309
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296072KSC0812-SL128284.51.58.55105.5
670449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296081KSC0815-SL1583061.595107
670449
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296097KSC1010-SL1010303.751.595114.5
670489
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
10296106KSC1012-SL1210304.51.595115.5
670489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296115KSC1015-SL15103561.510612.57
670489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296124KSC1210-SL1012303.751.5105114.5
670489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
10296133KSC1212-SL1212304.51.5105115.5
670489
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
10296142KSC1215-SL15123561.511612.57
670519
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296151KSC1310-SL1013303.751.5105114.5
670519
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296167KSC1315-SL15133561.511612.57
670519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296176KSC1510-SL1015323.751.5116114.5
670489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296185KSC1512-SL1215354.51.5126135.5
670489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296194KSC1515-SL15154061.5138137
1,000759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296203KSC1610-SL1016353.751.5126134.5
670489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296212KSC1612-SL1216354.51.5126135.5
670439
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296221KSC1615-SL15164061.5138137
1,000749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
10296237KSC1715-SL15174061.5138137
1,000759
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296246KSC1815-SL15184561.5158157
1,000689
689
758(税込)
25日以内出荷
返品不可
10296255KSC2010-SL1020403.751.5147154.5
1,000749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296264KSC2012-SL1220404.51.5147155.5
1,000689
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296273KSC2015-SL15204561.5158157
1,000689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296282KSC2020-SL20204561.5158157
1,000689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296291KSC2512-SL1225454.51.5177185.5
1,000749
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
10296307KSC2515-SL15255061.51810187
1,100749
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
10296316KSC3015-SL15305561.52010-7
1,100819
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
10296325KSC3515-SL153560622312-7
1,200899
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296334KSC4018-SL184070722613-9
1,500989
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
10296343KSC4518-SL184575732814-9
1,400999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296352KSC5022-SL225085933216-11
2,3001,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296361KSC5522-SL225590933418-11
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296377KSC6022-SL226095933718-11
2,8002,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
10296386KSC6525-SL25651051054018-13
3,3001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296395KSC7025-SL25701101054318-13
3,5002,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296404KSC7525-SL25751151054520-13
3,6002,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296413KSC8032-SL32801301355022-18
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296422KSC9032-SL32901401355524-18
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296431KSC10036-SL361001501356026-18
9,1006,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296447KSC11036-SL361101701357028-18
13,0007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296456KSC12036-SL361201801357530-18
15,50011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296325
2023-10-04
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

製作した重機アタッチメントのピン抜け止めとして使用。
良好です。

対象商品 : 10296054
2018-11-20
用途: 設備への取り付け
押谷産業株式会社

シャフト止めに使用。豊富なラインナップでストップリングでは溝加工が必要だが、これだと止めるだけで簡単。

対象商品 : 10296176
2017-08-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

納期の感覚がおかしいのではと感じます。
こちらが余裕をもって手配しても、それを大幅に超える日程での出荷予定日が返信されてきました。
納入されてもその日程では使用する予定日に間に合わない為、返品ですね
いい加減な納期表示です。 この商品自体の問題か、メーカーの問題か、いづれにしても
表示義務違反につながる表記ですね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 10296307
2012-11-19
用途: 医療機器

内径Φ25の物を購入したがクリアランスどころか内径Φ24.9ほどしかなく使い物にならない(返品したい)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご連絡が遅くなり申し訳ありません。
図面に記載のあるとおり、内径D公差が+0.05~+0.01となり、不良品かと思われます。
別途、ご連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする