滅菌シャーレ

滅菌シャーレ VALMARK

No.901はメンブレンフィルター法に適しています。
No.901はフタ上部の滑り止めリブにより容易に積み重ねができます。
No.910は自動分注器用シャーレです。(位置決めに便利なマーク付)。
ガンマ滅菌済

材質PS 高さ(mm)15
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10301304 6-8627-01 1箱(25枚×20包) 92 No.910 6-8627-01
20,000
 
 
取扱い終了
10302573 6-8627-02 1箱(20枚×25包) 60 No.901 6-8627-02
18,000
 
 
取扱い終了
10302582 6-8627-03 1箱(10枚×10包) 150 No.902 6-8627-03
17,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10301304 6-8627-01 20822962 JPND90-15 JPND90-15 アズノールシャーレ アズワン 20822962 アズノールシャーレ アズワン 1箱(10枚×50袋) 9,590 税込10,549 メーカーモデルチェンジ後継品
10302573 6-8627-02 38680697 430589 430589 ディッシュ無処理 コーニング 38680697 ディッシュ無処理 コーニング 1ケース(25パック×20個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする