曜日別特売

ポケットプレ

ポケットプレ - ホーライ

切断したボードの小口の面取り鉋です。用途に応じてお選びください。

用途
新建材、木材、スレート、プラスチック、アクリルなどの側面および面取り
幅(mm)
55
全長(mm)
145
高さ(mm)
40
タイプ
M型
適合替刃
L型カッター替刃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10406706S-200 M型
¥1,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする