ウレタンチューブ(TEシリーズ)

ウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ) - ParkerTAIYO

破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。

材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性内容量1巻
全100種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10694503TE-4×2.5-1009/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
10694512TE-4×2.5-100B9/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694521TE-4×2.5-100G9/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694555TE-4×2.5-100R9/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694582TE-4×2.5-100W9/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694591TE-4×2.5-100Y9/m1002.54
11,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694607TE-4×2.5-209/m202.54
2,300
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
10694661TE-4×2.5-20T透明9/m202.54
2,300
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
10694704TE-6×4-10019/m10046
18,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10694905TE-8×5-10037/m10058
41,200
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
10695002TE-8×5-2037/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
34日以内出荷
返品不可
10695027TE-8×5-20G37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695036TE-8×5-20LGライトグリーン37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695045TE-8×5-20OR37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695063TE-8×5-20T透明37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695081TE-8×5-20W37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695097TE-8×5-20Y37/m2058
8,200
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695106TE-10×6.5-10055/m1006.510
60,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10695203TE-10×6.5-2055/m206.510
12,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
10695246TE-10×6.5-20OR55/m206.510
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695282TE-10×6.5-20W55/m206.510
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695291TE-10×6.5-20Y55/m206.510
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
10695307TE-12×8-10076/m100812
89,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10695404TE-12×8-2076/m20812
17,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10694537TE-4×2.5-100LGライトグリーン9/m1002.54
7,700
取扱い終了
返品不可
10694546TE-4×2.5-100OR9/m1002.54
7,700
取扱い終了
返品不可
10694564TE-4×2.5-100T透明9/m1002.54
7,700
取扱い終了
返品不可
10694573TE-4×2.5-100TB透明ブルー9/m1002.54
7,700
取扱い終了
返品不可
10694616TE-4×2.5-20B9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694625TE-4×2.5-20G9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694634TE-4×2.5-20LGライトグリーン9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694643TE-4×2.5-20OR9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694652TE-4×2.5-20R9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694677TE-4×2.5-20TB透明ブルー9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694686TE-4×2.5-20W9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694695TE-4×2.5-20Y9/m202.54
1,550
取扱い終了
返品不可
10694713TE-6×4-100B19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694722TE-6×4-100G19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694731TE-6×4-100LGライトグリーン19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694747TE-6×4-100OR19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694756TE-6×4-100R19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694765TE-6×4-100T透明19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694774TE-6×4-100TB透明ブルー19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694783TE-6×4-100W19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694792TE-6×4-100Y19/m10046
12,700
取扱い終了
返品不可
10694801TE-6×4-2019/m2046
3,600
取扱い終了
返品不可
10694817TE-6×4-20B19/m2046
2,500
取扱い終了
返品不可
10694826TE-6×4-20G19/m2046
2,500
取扱い終了
返品不可
10694835TE-6×4-20LGライトグリーン19/m2046
2,500
取扱い終了
返品不可
10694844TE-6×4-20OR19/m2046
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする