曜日別特売

サービスティー(NST)

サービスティー(NST) - ParkerTAIYO
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)
ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
形状
サービスティー/NST
材質(本体)
PBT
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40(但し、凍結なきこと)
シリーズ
N
材質(シール)
HNBR
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
(空気)-100kPa~1MPa、(水)0~1MPa
難燃性
UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10684484NST10-PT1/21セット(10個)R1058
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684493NST10-PT1/41セット(10個)R1034
¥9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684502NST10-PT1/81セット(10個)R1028
¥9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684511NST10-PT3/81セット(10個)R1040
¥9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684527NST12-PT1/21セット(10個)R1265
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684536NST12-PT1/41セット(10個)R1243
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684545NST12-PT3/81セット(10個)R1248
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684554NST16-PT1/21セット(5個)R16106
¥8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684563NST16-PT1/2-BU1セット(5個)R16-
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684572NST16-PT3/81セット(5個)R1692
¥8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684581NST4-M51セット(10個)M48
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684597NST4-PT1/41セット(10個)R418
¥6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684606NST4-PT1/81セット(10個)R410
¥6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684615NST6-M51セット(10個)M612
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684624NST6-PT1/41セット(10個)R621
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684633NST6-PT1/81セット(10個)R614
¥6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684642NST6-PT3/81セット(10個)R629
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684651NST8-PT1/41セット(10個)R824
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684667NST8-PT1/81セット(10個)R818
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10684676NST8-PT3/81セット(10個)R832
¥8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする