ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ
常に扉が開く方向に力が働く、スライドヒンジです。
プッシュラッチ (推奨:MC-37F/別売)と併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉を開くプッシュオープン仕様となります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
仕様扉の三次元調整ができます。(前後±2.5mm、上下±3mm、かぶせ〔左右〕+0mm、-4mm)
種類スライド丁番
シリーズランプ印 230シリーズ
内容量1個
注意
※必ず、ラッチまたはマグネット仕様を併用してください。別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(6種):230-P4W-30T 230-P4W-30T+5 230-P4W-32T 230-P4W-32T+5 230-P6WT 230-P6WT+5 のいずれかをお選び下さい。
丁番 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10701363 | 230-U26/19T | 50292744 | 360-U26-19T |
![]() |
オリンピア スライド丁番360 | LAMP(スガツネ) | 1個 | ¥449 税込¥494 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
10701372 | 230-U26/9T | 50292884 | 360-U26-9T |
![]() |
オリンピア スライド丁番360 | LAMP(スガツネ) | 1個 | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |