ハブボルト修正機

ハブボルト修正機 - HASCOハブボルト修正機 - HASCO

修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!
4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。
ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!

トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで内容量1セット
注意
※ダイスおよび0リングは消耗品です。
修正工具です。新しいネジ山を切ったり、完全に元通りのネジ山に戻すことはできません。
左ネジには使用できません。また、ホイールを付けたままの作業では、スペース的(本体外径Φ26)に使用困難な場合もあります。
損傷の度合いが高いものは、必ず交換してください。
本工具は、ネジ山のつぶれた部分を切り取りますので、ボルトの強度は下がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10765081HBAT-12
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする