アールレンチ

アールレンチ HASCO

ものすごい奴が現れた!ハイパワーエンジンのクランクプーリーボルトも、こいつの一撃には耐えられずゆるんでしまいます。インパクトレンチでは味わえない、ストレートハンマーパンチの威力です!
ロスの多い、ギアやチェーンで駆動方向を変換しているインパクトレンチ方式と異なり、エアーハンマーによる強力なショックをロスなく伝え、ハイパワー車のクランクプーリーボルトでも簡単にゆるめられます。メガネレンチを掛け、ハンマーで叩くことありませんかこの原理です。これによりラジエーターなどもそのままですき間に入る(一部車種を除く)、スリムボディーが実現しました!!

付属品
専用ソケット/19mm(ホンダ)、22mm(トヨタ1J、2J)、27mm(日産RB)および12.7sp汎用ソケット接続アダプター
※21mm(マツダ)、30mm(スカイラインGT-R)はオプションとなります。
用途軽自動車~普通乗用車に適用。※2t車以上のトラック、改造エンジン、ネジロック材使用など、トルクが最高出力以上のボルトはゆるみません。 仕様リードホース500mm付き 出力トルク(N・m)600(手元作動空気圧0.8MPa、専用ソケット使用の時。空気圧、配管環境によって変動あり。) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10765194 AR-500
270,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする