フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM マザーツール

4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープ
USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能

仕様最大レコード長/入力ごとに、6000ポイント 付属品取扱説明書・PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2・テストリード×1・ACアダプター・20A測定用アダプター・キャパシタンス測定用アダプター 質量(g)約690 交流電圧(V)4~400 チャンネル数(入力)2チャンネル+デジタルマルチメータ機能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×180×40 使用電源ACアダプター、電池内蔵(充電式) 周波数帯域(MHz)20 サンプリング最大100MS/S 直流電圧400mV~400V 直流電流40mA~20A 抵抗400Ω~40MΩ 入力インピーダンス1MΩ 交流電流40mA~20A 静電容量51.2nF-100μF トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリングAC・DC 電圧軸レンジ5mV/div~5V/div 時間軸レンジ5ns/div~5s/div LCD仕様3.8インチ カラーLCD 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10773707 MT-770
88,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする