カラータッチ (パール下塗り)

カラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り) - 武蔵ホルト
(5件のレビュー)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。
全25種類を絞り込む
適合カラーNo
25種類すべて表示中
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10960783MH32092ホワイトパールマイカ下塗り064
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960792MH32094ホワイトパールクリスタルシャイン下塗り065
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960801MH32096ホワイトパールマイカ下塗り070
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960862MH32111クールホワイトパールクリスタルシャイン075
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960932MH33018ホワイトパール3P下塗りWK0
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961072MH35070クリスタルホワイトパールマイカ34K
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961282MH4097ホワイトパールマイカ下塗り049
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961291MH4098ホワイトパールマイカ下塗り051
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961377MH4128ホワイトパールマイカ下塗り057
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961711MH4278ホワイトパールMCW16
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961894MH4505ホワイトパールマイカ下塗り042
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961903MH4506ホワイトパールクリスタルシャイン下塗り062
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
10962061MH4600ホワイトパール3P下塗りQT1
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10962077MH4601ホワイトパール3P下塗りQX1
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10962165MH4700プレミアムホワイトパール下塗りNH624P
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10962174MH4701ブリリアントホワイトパール下塗りNH636P
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10962201MH4800ギャラクシーホワイトパール下塗りW75
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10962217MH4801シルキーホワイトパール下塗りW13
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
10962296MH4930パールホワイトマイカ下塗りZ7T
オープン
659
725(税込)
当日出荷
65960895MH35505ホワイト37J
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961334MH4112ウォームグレーパールマイカ下塗り046
オープン
取扱い終了
10961447MH4162ホワイトパール下塗りQN0
オープン
取扱い終了
65961367MH4147ホワイトKH6
オープン
取扱い終了
65961437MH4161ホワイトWK1
オープン
取扱い終了
65961674MH4224ホワイトNH585P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10961894
2024-04-16
用途: 小傷にタッチペンで、塗ります

他の店で、手に取ってシャカシャカ振っても内部の玉が動かないくらい古い商品がある中、モノタロウの商品は、新しと感じるのが、シャカシャカ振って見るとすぐに音がして、内部の塗料が混ざり、喜んでいます

対象商品 : 10961903
2023-07-04
用途: 愛車の修理
信地所株式会社不動産業

手軽に使用できるとともに発色がとても良かった。また、乾燥後も目立たなくなった。

対象商品 : 10961894
2020-04-18
用途: 外装部分の補修
教育・研究機関

ぶつかったかして、塗装が剥げてしまったために購入しました。パールホワイトの車体色のため下塗りが必要と表示があったので、この商品を買いました。案内通りに下塗りしたため、下塗りをしなかった時と比べた訳ではないのですが、十分満足できました。面積が広い場合は、スプレー缶の方をオススメします。

対象商品 : 10962296
2019-10-26
用途: 自家用車の小傷補修
個人のお客様

天気が安定しないのでまだ使ってませんが他の車種にも使ってました。
飛び石などの補修にもってこいです。

対象商品 : 10962165
2017-07-13
用途: 自動車のタッチアップ

ともかく量が他社よりも多く、使い勝手が良かった。内臓の刷毛はボサボサで小さい傷には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする