カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り - 武蔵ホルトカラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り - 武蔵ホルトカラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。

用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※必ずホワイトパールマイカ下塗りの表示に合わせてお使い下さい。
全6種類を絞り込む
適合カラーNo
メーカー
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合カラーNo
メーカー
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10963635MH4081汎用汎用120mL
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10963644MH4082汎用汎用120mL
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10963653MH4083汎用汎用120mL
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10963662MH4084汎用汎用20mL
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10963671MH31613075(上塗り)トヨタ120mL
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10963687MH3161434K(上塗り)マツダ120mL
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10963662
2013-05-13
用途: 車の修理

近くのカーショップで購入しようとしましたが在庫切れでした。以前御社で部品を購入したことを思い出しネットで調べてみたところすぐに見つかりました。クーポンも届いていたこともあり即注文、すぐに届き満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする