曜日別特売
モノタロウ

ベアリングパッカー

ベアリングパッカー - モノタロウベアリングパッカー - モノタロウベアリングパッカー - モノタロウ
(5件のレビュー)

簡易型でシンプルな構造。
外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。

材質PC+PP接続口径グリースガンPT1/8直径(Φmm)110高さ(mm)145質量(g)520内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※ベアリングの形状によっては使用できないものもあります。
グリースの注入には別途グリースガンが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10988686-
2,790
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10988686
2017-10-09
用途: ローバーミニのベアリング交換

初めて購入しましたが、取扱説明書の説明があまり理解出来ない内容で、適当に使ってましたが、手動式タイプに比べ、グリス量が多く必要で事前の準備もあり面倒くタイプです。2回目で壊れました。手動式の方がシンプルで使い勝手が良さそうです。失敗です。

3が参考にしています
対象商品 : 10988686
2015-12-11
用途: ベアリンググリス補充用

サイズ的にもう少し大きい物が使えると良いです

1が参考にしています
対象商品 : 10988686
2014-11-18
用途: ベアリングに、グリス圧入。

値段なりに使えない。

1が参考にしています
対象商品 : 10988686
2011-09-01
用途: トラックのハブベアリングのグリス交換など

簡単にグリスの充填が出来て、時間の短縮ができた。
もっと大きめのベアリング用もあればほしい。

対象商品 : 10988686
2010-11-29
用途: ベアリングへのグリース入れ

十分にグリースがローラーの内側まで入るのに時間が掛かる
上から押すだけのパッカーの方が使用し易い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする