曜日別特売

JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)

JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) - 住電機器システムJCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) - 住電機器システムJCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) - 住電機器システム
適合電線(mm2)38
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111251346CIPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストウチ)1セット(9点組)端子 ゴムストレスコーン 半導電性融着テープ 保護層 接地線 ゴムスペーサー ブラケット 相色別テープ 銘板
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
111251436COPT-A38R(JCAA6KCVT38ゴムストソト)1セット(10点組)端子 ゴムストレスコーン 雨覆 半導電性融着テープ 保護層 接地線 ゴムスペーサー ブラケット 相色別テープ 銘板
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする