ストップリーク

ストップリーク QMI
(10件のレビュー)

シールからオイル漏れをストップさせます。(注入後48時間以内に効果が現れます。)
予防薬としてもオイルシールを乾燥・収縮硬化・割れから保護。
劣化しているオイルシールを回復させます。
過酷な使用条件に対してシールの弾力性を維持します。
有害な塩素を配合していませんので、どんなオイルにも適応し、すべての装置に対して安全です。

使用量
オイル容量の2%の量を添加して下さい。
エンジンの場合は2万Km毎にご使用下さい。
用途エンジン、パワーステアリング、油圧システム、油圧ポンプ、及びその他の油圧システムのゴム製オイルシールからの漏れ止め及び予防。 成分イソプロピルトリフェニルリン酸塩、トリフェニルリン酸塩 引火点(℃)300以上 内容量1本(100mL)
注意
※48時間経ってもオイル漏れが止まらない場合は、シールが割れていたり、欠損している可能性がありますのでオイルシールの交換が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11121311 LS100
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11121311
2016-08-31
用途:
エンジンオイルのにじみ漏れ
OKオートテクノ 様

以前に使用して良く効きましたので、オイル交換で、もう一度使用のため、購入しました。効果は有ります。税込定価¥6.480は高額ですが値打ちはありますね。他社の¥4.200のストップリークスより良いとおもいます。

対象商品:
11121311
2016-05-10
用途:
パワステオイルの漏れ
その他業種

朝、パワステオイルを補充しても翌日には空っぽの状態になり、毎日補充の日々でした。
修理に出すのも高額で困っていましたが、使用してみると数日でピタッと漏れが止まり、1週間たっても減っていない状態です。
正直、この量なのに値段が高いなと思いましたが、価値はあります。

対象商品:
11121311
2015-10-28
用途:
自社車両

パワステアリングオイル漏れが止まった
もう少し価格がやすければ、ありがたい。

対象商品:
11121311
2016-07-30
用途:
自家用車(BMW)エンジンオイル漏れ
不二桂商事 様

値段もさることながら、素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
11121311
2015-02-25
用途:
オイル漏れ防止

投稿以来が来たので投稿しますが・・・使用してまだ一週間ですので効果は判断中です。何となく漏れが止まったかも?もう少し様子を見ないとわかりません!?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
11121311
2014-08-31
用途:
白煙

マフラーから白煙がすご使用して、4日目ですが出なくなったようです。

対象商品:
11121311
2014-08-28
用途:
油圧経等
旭自動車 様

かなりの確率で止まります。

2012-01-17
用途:
自動車のメンテ
有限会社岩泉地所 様

オイル漏れはすぐ止まりました。 2ヵ月後の現在 ほんの少しにじむように
なりました。しかし修理工場にだすよりは はるかに安くあがります。
良い商品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする