テラスオイル46
強力な摩耗防止剤が添加されています。
温度差に対する粘度変化の割合が少ない。
錆や腐食の発生を防止します。
酸化安定性が優れています。
泡立ちや乳化を起こしにくい。
適用範囲が広い。
用途耐摩耗性油圧作動油としての油圧用途・軸受、歯車及び一般潤滑個所への使用
引火点(℃)240
粘度46
流動点(℃)-32.5
粘度範囲(mm2/s)40℃/46.0、100℃/6.9
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.875
色(ASTM)1.0
酸価(mgKOH/g)0.52
内容量1缶(20L)
注意
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクなどに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行い、内部および潤滑個所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意して下さい。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11125414 | - | 37866613 | 46 |
![]() |
シェルテラスオイルS2M | シェルルブリカンツ | 1缶(20L) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |