マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

ハンドル位置(B) 正面内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11487411ARM11AB1-M08-R(R) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
49,560
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487427ARM11AB1-M10(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
37,460
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487436ARM11AB1-M10-K(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
56,600
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487445ARM11AB1-M22-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
49,720
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487454ARM11AB1-M29-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
49,560
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487463ARM11AB1-M38-H(H) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
39,270
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487472ARM11AB1-R04(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487481ARM11AB1-R04-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487497ARM11AB1-R05(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487506ARM11AB1-R05-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11487515ARM11AB1-R05-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487524ARM11AB1-R05-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,170
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487533ARM11AB1-R05-A4(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487542ARM11AB1-R05-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487551ARM11AB1-R16(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487567ARM11AB1-R16-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487576ARM11AB1-R16-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,900
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487585ARM11AB1-R17(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487594ARM11AB1-R17-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
11487603ARM11AB1-R17-A-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487612ARM11AB1-R17-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,340
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487621ARM11AB1-R55(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487637ARM11AB1-R55-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,170
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487646ARM11AB1-R55-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487655ARM11AB1-R55-A6(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487664ARM11AB1-107(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487673ARM11AB1-108-F(F) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487682ARM11AB1-108-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487691ARM11AB1-108-L-N(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
16,340
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487707ARM11AB1-108-R(R) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487716ARM11AB1-110-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487725ARM11AB1-112-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487734ARM11AB1-112-Q(Q) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
17,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487743ARM11AB1-120(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487752ARM11AB1-120-F3(F) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487761ARM11AB1-120-L-N(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
16,670
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487777ARM11AB1-120-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,140
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487786ARM11AB1-121-K(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487795ARM11AB1-122-K(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487804ARM11AB1-122-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487813ARM11AB1-124(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487822ARM11AB1-124-M(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487831ARM11AB1-158-J3(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487847ARM11AB1-158-J6(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487856ARM11AB1-162-J6(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaノンリリーフタイプ
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487865ARM11AB1-207(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487874ARM11AB1-207-A(A) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
18,870
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487883ARM11AB1-207-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487892ARM11AB1-207-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11487901ARM11AB1-207-N1(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaリリーフタイプ
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする