曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

ハンドル位置(A) 上内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
表示単位
配管位置
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497123ARM11BA1-M06圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497132ARM11BA1-M06-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497141ARM11BA1-M06-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497157ARM11BA1-M08-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497166ARM11BA1-R06圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497175ARM11BA1-R06-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,510
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11497184ARM11BA1-R06-A-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497193ARM11BA1-R06-AZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497202ARM11BA1-R06-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497211ARM11BA1-R06-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497227ARM11BA1-R06-A4圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497236ARM11BA1-R07-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497245ARM11BA1-R08圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497254ARM11BA1-R08-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11497263ARM11BA1-R08-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497272ARM11BA1-R08-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497281ARM11BA1-R08-A2-N-ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497297ARM11BA1-R08-A2ZA-N-ノンリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497306ARM11BA1-R18-AZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497315ARM11BA1-R18-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497324ARM11BA1-R20-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497333ARM11BA1-R20-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497342ARM11BA1-R27-AZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497351ARM11BA1-106圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497367ARM11BA1-106-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497376ARM11BA1-106-AZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497385ARM11BA1-106-A1Z圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497394ARM11BA1-107圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497403ARM11BA1-107-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497412ARM11BA1-107-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497421ARM11BA1-108圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497437ARM11BA1-108-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497446ARM11BA1-108-A-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497455ARM11BA1-108-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497464ARM11BA1-118-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497473ARM11BA1-119-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497482ARM11BA1-120-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497491ARM11BA1-206圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497507ARM11BA1-206-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497516ARM11BA1-206-A-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497525ARM11BA1-206-AZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497534ARM11BA1-206-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497543ARM11BA1-207-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497552ARM11BA1-207-A1ZA-N-リリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497561ARM11BA1-208圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(-) 圧力表示機能なし
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497577ARM11BA1-208-A圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497586ARM11BA1-208-A-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497595ARM11BA1-208-AZ圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497604ARM11BA1-208-A1圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11497613ARM11BA1-208-A1-N-リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(1) IN側: 下 OUT側: 下(A) 圧力表示機能有
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする