標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2T63-11~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
- 取付支持形式
- センタトラニオン形
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- 取付金具
- センタトラニオン形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241975 | CDA2T63-110 | 27382023 | CDA2T63-110Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12242002 | CDA2T63-110-A54 | 27385268 | CDA2T63-110Z-A54 | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12242027 | CDA2T63-110-B53LS | 27385286 | CDA2T63-110Z-A93LS | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12242081 | CDA2T63-110-Z73LS | 27385286 | CDA2T63-110Z-A93LS | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 12242106 | CDA2T63-115 | 27382032 | CDA2T63-115Z | ![]() | エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08





















