曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-8~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360537CDBA2F50-80-HL80
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360546CDBA2F50-80-HL-A53L80
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360555CDBA2F50-80-HL-Z7380
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360564CDBA2F50-80-HN80
24,090
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360573CDBA2F50-80-HN-A53L80
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360582CDBA2F50-80-HN-A5480
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360591CDBA2F50-80-HN-A54L80
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360607CDBA2F50-80-RL-A54L80
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12360616CDBA2F50-85-HN85
24,090
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする