標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA10-9~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA10-9~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

取付支持形式
底面取付形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
取付金具
底面取付形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14423832CDJ2RA10-90-B90
¥3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14423841CDJ2RA10-90-C7390
¥7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14423875CDJ2RA10-90-H7B390
¥13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14423857CDJ2RA10-90-C73L90
¥8,500
取扱い終了
返品不可
14423866CDJ2RA10-90-F7990
¥10,000
取扱い終了
返品不可
14423884CDJ2RA10-90-J7990
¥9,900
取扱い終了
返品不可
14423893CDJ2RA10-90R-H7B90
¥9,900
取扱い終了
返品不可
14423902CDJ2RA10-90R-M9BW90
¥9,600
取扱い終了
返品不可
14423911CDJ2RA10-92-C7392
¥7,900
取扱い終了
返品不可
14423927CDJ2RA10-95-H7BS95
¥6,550
取扱い終了
返品不可
14423936CDJ2RA10-95-M9BWS95
¥6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14423832CDJ2RA10-90-B34302004CDJ2RA10-90Z-BCDJ2RA10-90-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z) SMC 34302004CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z)SMC1個
¥3,798
税込¥4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14423841CDJ2RA10-90-C7334302022CDJ2RA10-90Z-A93-BCDJ2RA10-90-C73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z) SMC 34302022CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z)SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14423875CDJ2RA10-90-H7B334302038CDJ2RA10-90Z-M9B3-BCDJ2RA10-90-H7B3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z) SMC 34302038CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-90Z)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする