エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14784637CDM2B20-320320ラバークッション50~750
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784646CDM2B20-320-A93L320ラバークッション50~750
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784655CDM2B20-320-B53S320ラバークッション50~750
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784673CDM2B20-320-B54LS320ラバークッション50~750
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784682CDM2B20-320-B54S320ラバークッション50~750
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784707CDM2B20-320-C73L320ラバークッション50~750
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784716CDM2B20-320-H7A1320ラバークッション50~750
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784725CDM2B20-320-H7B320ラバークッション50~750
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784734CDM2B20-320-H7BL320ラバークッション50~750
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784743CDM2B20-320-H7NW320ラバークッション50~750
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784752CDM2B20-320A320エアクッション50~1000
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784786CDM2B20-320A-H7A13320エアクッション50~1000
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784822CDM2B20-320A-H7BWL320エアクッション50~1000
¥19,910
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784831CDM2B20-320A-M9BL320エアクッション50~1000
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784847CDM2B20-320A-M9BWL320エアクッション50~1000
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784856CDM2B20-320A-M9BWL3320エアクッション50~1000
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784865CDM2B20-325325ラバークッション50~750
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784883CDM2B20-325-B54LS325ラバークッション50~750
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784892CDM2B20-325-C73325ラバークッション50~750
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784917CDM2B20-325-H7B325ラバークッション50~750
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784926CDM2B20-325-H7BAL325ラバークッション50~750
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784944CDM2B20-325-M9NWL325ラバークッション50~750
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784953CDM2B20-325A325エアクッション50~1000
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784987CDM2B20-325A-H7B325エアクッション50~1000
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785005CDM2B20-325A-M9BWL3325エアクッション50~1000
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785014CDM2B20-327-C73L327ラバークッション50~750
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14784585CDM2B20-3232ラバークッション50~750
¥5,100
取扱い終了
返品不可
14784594CDM2B20-32-C73S32ラバークッション50~750
¥7,150
取扱い終了
返品不可
14784603CDM2B20-32-H7BAL332ラバークッション50~750
¥22,610
取扱い終了
返品不可
14784612CDM2B20-32-H7NW32ラバークッション50~750
¥13,200
取扱い終了
返品不可
14784621CDM2B20-32A-H7C32エアクッション50~1000
¥14,250
取扱い終了
返品不可
14784664CDM2B20-320-B54320ラバークッション50~750
¥14,950
取扱い終了
返品不可
14784691CDM2B20-320-C73320ラバークッション50~750
¥12,250
取扱い終了
返品不可
14784761CDM2B20-320A-C73L320エアクッション50~1000
¥14,400
取扱い終了
返品不可
14784777CDM2B20-320A-C73LS320エアクッション50~1000
¥11,750
取扱い終了
返品不可
14784795CDM2B20-320A-H7B320エアクッション50~1000
¥15,800
取扱い終了
返品不可
14784804CDM2B20-320A-H7BL320エアクッション50~1000
¥16,400
取扱い終了
返品不可
14784813CDM2B20-320A-H7BL3320エアクッション50~1000
¥20,050
取扱い終了
返品不可
14784874CDM2B20-325-B54325ラバークッション50~750
¥14,950
取扱い終了
返品不可
14784901CDM2B20-325-C73L325ラバークッション50~750
¥12,850
取扱い終了
返品不可
14784935CDM2B20-325-H7NWL325ラバークッション50~750
¥16,550
取扱い終了
返品不可
14784962CDM2B20-325A-C73325エアクッション50~1000
¥13,800
取扱い終了
返品不可
14784971CDM2B20-325A-H7A1325エアクッション50~1000
¥15,900
取扱い終了
返品不可
14784996CDM2B20-325A-H7BL3325エアクッション50~1000
¥20,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする