エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-31~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14883172CDM2B32-310310ラバークッション50~750
¥9,350
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883181CDM2B32-310-C73310ラバークッション50~750
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883215CDM2B32-310A310エアクッション50~1000
¥11,390
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883224CDM2B32-310A-B54310エアクッション50~1000
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883233CDM2B32-310A-B59W310エアクッション50~1000
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883251CDM2B32-310A-B59WLS310エアクッション50~1000
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883267CDM2B32-310A-C73310エアクッション50~1000
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883276CDM2B32-311311ラバークッション50~750
¥9,350
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883285CDM2B32-315315ラバークッション50~750
¥9,350
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883294CDM2B32-315-A34A315ラバークッション50~750
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883321CDM2B32-315A315エアクッション50~1000
¥11,390
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883197CDM2B32-310-C73L310ラバークッション50~750
¥13,500
取扱い終了
返品不可
14883206CDM2B32-310-H7BAL310ラバークッション50~750
¥18,700
取扱い終了
返品不可
14883242CDM2B32-310A-B59WL310エアクッション50~1000
¥18,750
取扱い終了
返品不可
14883303CDM2B32-315-C73L315ラバークッション50~750
¥13,500
取扱い終了
返品不可
14883312CDM2B32-315-H7BL315ラバークッション50~750
¥15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする