曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14883355CDM2B32-320320ラバークッション50~750
9,350
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883364CDM2B32-320-B53320ラバークッション50~750
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883407CDM2B32-320-C73CL320ラバークッション50~750
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883425CDM2B32-320-C73S320ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883452CDM2B32-320-H7NWZ320ラバークッション50~750
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883461CDM2B32-320-M9NW320ラバークッション50~750
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883477CDM2B32-320-M9NWL320ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883486CDM2B32-320A320エアクッション50~1000
11,390
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883504CDM2B32-320A-B53LS320エアクッション50~1000
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883531CDM2B32-320A-H7BALS320エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883547CDM2B32-320AJ320エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883574CDM2B32-325325ラバークッション50~750
9,350
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883583CDM2B32-325-B53LS325ラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883592CDM2B32-325-C73325ラバークッション50~750
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883617CDM2B32-325-C73S325ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883626CDM2B32-325-C73Z325ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883644CDM2B32-325-H7BL3325ラバークッション50~750
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883662CDM2B32-325-M9BW325ラバークッション50~750
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883671CDM2B32-325A325エアクッション50~1000
11,390
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883687CDM2B32-325A-B54325エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883337CDM2B32-3232ラバークッション50~750
5,750
取扱い終了
返品不可
14883346CDM2B32-32-B53S32ラバークッション50~750
9,150
取扱い終了
返品不可
14883373CDM2B32-320-B54320ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
14883382CDM2B32-320-B54S320ラバークッション50~750
11,900
取扱い終了
返品不可
14883391CDM2B32-320-C73320ラバークッション50~750
12,900
取扱い終了
返品不可
14883416CDM2B32-320-C73L320ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
14883434CDM2B32-320-H7A1320ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
14883443CDM2B32-320-H7A1L320ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
14883495CDM2B32-320A-A34AS320エアクッション50~1000
15,300
取扱い終了
返品不可
14883513CDM2B32-320A-B54Z3320エアクッション50~1000
23,100
取扱い終了
返品不可
14883522CDM2B32-320A-C73320エアクッション50~1000
14,750
取扱い終了
返品不可
14883556CDM2B32-320AJ-C73L3320エアクッション50~1000
24,450
取扱い終了
返品不可
14883565CDM2B32-320AJ-C733320エアクッション50~1000
23,550
取扱い終了
返品不可
14883601CDM2B32-325-C73L325ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
14883635CDM2B32-325-H7B325ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
14883653CDM2B32-325-H7BZ325ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
14883696CDM2B32-325A-B54L325エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
14883705CDM2B32-325A-C73L325エアクッション50~1000
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする