曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-40~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-40~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14704252CDM2BZ25F-40複動片ロッド0.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14704261CDM2BZ25F-40-B53複動片ロッド0.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14704277CDM2BZ25F-40T-C73CS単動引込み0.23~1.0
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする