曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15158184CDM2D32-600A-H7BAL600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158211CDM2D32-600A-M9BWL600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158227CDM2D32-600A-M9BWL3600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158245CDM2D32-620-C73L620複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158281CDM2D32-645-H7B645複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158473CDM2D32-650-C73650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158516CDM2D32-660A-C73660複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15158035CDM2D32-60J60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15158044CDM2D32-60J-B5460複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15158062CDM2D32-60K60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
15158367CDM2D32-65-C80L65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15158376CDM2D32-65-H7BAL65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15158394CDM2D32-65A65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15157764CDM2D32-6060複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥6,450
取扱い終了
返品不可
15157773CDM2D32-60-A93L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,650
取扱い終了
返品不可
15157782CDM2D32-60-B5360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,550
取扱い終了
返品不可
15157791CDM2D32-60-B53L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,150
取扱い終了
返品不可
15157807CDM2D32-60-B5460複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,550
取扱い終了
返品不可
15157816CDM2D32-60-B54S60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,850
取扱い終了
返品不可
15157825CDM2D32-60-B6460複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,850
取扱い終了
返品不可
15157834CDM2D32-60-C7360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,850
取扱い終了
返品不可
15157843CDM2D32-60-C73C60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,050
取扱い終了
返品不可
15157852CDM2D32-60-C73CL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
15157861CDM2D32-60-C73L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,450
取扱い終了
返品不可
15157877CDM2D32-60-C73360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,200
取扱い終了
返品不可
15157886CDM2D32-60-H7BW60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,550
取扱い終了
返品不可
15157895CDM2D32-60-H7BWL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,150
取扱い終了
返品不可
15157904CDM2D32-60-H7NW60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,550
取扱い終了
返品不可
15157913CDM2D32-60A60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥8,300
取扱い終了
返品不可
15157922CDM2D32-60A-B53L60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,000
取扱い終了
返品不可
15157931CDM2D32-60A-B5460複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,400
取扱い終了
返品不可
15157947CDM2D32-60A-B54L60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,000
取扱い終了
返品不可
15157956CDM2D32-60A-C7360複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥12,700
取扱い終了
返品不可
15157965CDM2D32-60A-C73CZ60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,100
取扱い終了
返品不可
15157974CDM2D32-60A-C73L60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,300
取扱い終了
返品不可
15157983CDM2D32-60A-C73LS60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,650
取扱い終了
返品不可
15157992CDM2D32-60A-C73S60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,350
取扱い終了
返品不可
15158001CDM2D32-60A-H7BL60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,300
取扱い終了
返品不可
15158017CDM2D32-60A-H7BWL60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,000
取扱い終了
返品不可
15158026CDM2D32-60A-H7BZ60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,900
取扱い終了
返品不可
15158053CDM2D32-60J-B6460複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,800
取扱い終了
返品不可
15158071CDM2D32-60K-C73C60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥17,330
取扱い終了
返品不可
15158087CDM2D32-60S60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
¥7,850
取扱い終了
返品不可
15158096CDM2D32-60T60単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
¥7,850
取扱い終了
返品不可
15158254CDM2D32-64-C7364複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,850
取扱い終了
返品不可
15158263CDM2D32-64-H7A164複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,950
取扱い終了
返品不可
15158297CDM2D32-6565複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥6,450
取扱い終了
返品不可
15158306CDM2D32-65-A93L65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,650
取扱い終了
返品不可
15158315CDM2D32-65-B53S65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,850
取扱い終了
返品不可
15158324CDM2D32-65-B54L65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15158035CDM2D32-60J49286868CDM2D32-60JZCDM2D32-60J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286868標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15158044CDM2D32-60J-B5434779377CDM2D32-60JZ-B54CDM2D32-60J-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-60JZ) SMC 34779377CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-60JZ)SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15158062CDM2D32-60K49287062CDM2D32-60KZCDM2D32-60K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49287062標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15158367CDM2D32-65-C80L34779736CDM2D32-65Z-A90LCDM2D32-65-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z) SMC 34779736CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z)SMC1個
¥9,598
税込¥10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15158376CDM2D32-65-H7BAL34779824CDM2D32-65Z-M9BALCDM2D32-65-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z) SMC 34779824CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15158394CDM2D32-65A34779666CDM2D32-65AZCDM2D32-65A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65AZ) SMC 34779666CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65AZ)SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする